Cahors - Ensemble de 2 EBCP 35/16 - 1 noir + 1 bleu - 0935066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
matériau - cuivre
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3579439350668
Réf. Sonepar
00111000045
Réf. Fournisseur
0935066
Marque
Cahors
section nominale:
16 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
INDE
Un produit Cahors
Découvrez toute la gamme Cahors


