🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cahors - Panneau De Distrib 1U 8Pc + Inter Lumineux - 13P1560009

CopieCopie
Cahors - Panneau De Distrib 1U 8Pc + Inter Lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - prise

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • longueur du câble - 2.5 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579430007189

Réf. Sonepar

03253000718

Réf. Fournisseur

13P1560009

Marque

Cahors

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

prise

sens de montage:

horizontal/vertical

longueur du câble:

2.5 m

nombre de prises avec contact de terre:

8

finition du raccordement électrique:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

commutable:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Non

Panneaux De Distribution Pdu Lumineux Avec Câble 1,5 Mm² - 2,50M De Long Pdu 8Pc + Inter Lumineux

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors