Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cahors - Socle standard H 100 mm, pour armoire L 650 x P 300 mm - 0541052

CopieCopie
Cahors - Socle standard H 100 mm, pour armoire L 650 x P 300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur intérieure - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579435410526

Réf. Sonepar

00111541052

Réf. Fournisseur

0541052

Marque

Cahors

profondeur intérieure:

100 mm

Socle standard H 100 mm, pour armoire L 650 x P 300 mm

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors