Non retournable

Cahors - Tc 354 Encastre G3 1P 4 Rj Cat6A Dti Pto Bac - 0802396R13

CopieCopie
Cahors - Tc 354  Encastre G3 1P  4 Rj Cat6A  Dti  Pto Bac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579438023969

Réf. Sonepar

03253000843

Réf. Fournisseur

0802396R13

Marque

Cahors

modèle:

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

type:

fibre optique et ADSL/VDSL

nombre de raccordements SAT/TV:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

1

type de porte:

sans

longueur:

356 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

147 mm

Tableau de communication TC 354 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en encastré, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, un DTI + cordon box, un PTO

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors