Came - Automatisme Battants Motoréducteur AXL irréversible en 24V - 801MP-0020

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Battants Motoréducteur AXL irréversible en 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du moteur - 24 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456067500

Réf. Sonepar

00061606750

Réf. Fournisseur

801MP-0020

Marque

Came

tension du moteur:

24 V

pays de fabrication:

ITALIE

Automatisme Battants Vis Sans Fin (801MP-0020) AXL20DGS Motoréducteur AXL irréversible en 24V portails battants

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur en 24VDC testé selon les normes EN 12453 - EN 12445. Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails battants jusqu'à 2m par vantail. Gris RAL7024.

Les Atouts de la gamme:

AXL, motorisation à verrin, pour portails battants jusqu'à 2m ou 250kg par vantail. Butées mécaniques réglables embarquées pour la gestion de la course. Connexions simplifiées avec un seul câble à trois conducteurs. Carte électronique avec borniers séparé

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came