Came - Automatisme Battants Motoréducteur FROG-X 24v 4m brushless - 801MI-0030

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Battants Motoréducteur FROG-X 24v 4m brushless

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du moteur - 24 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456099822

Réf. Sonepar

00061004323

Réf. Fournisseur

801MI-0030

Marque

Came

tension du moteur:

24 V

pays de fabrication:

ITALIE

Composants Composants Composants (801MI-0030) P. D. Moteur FROG>-X

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came