Came - Automatisme Battants Motoréducteur KRONO irréversible gauche (KR300S) - 001KR300S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
tension du moteur - 230 V
arrêt en fin de course - butée de porte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456011626
Réf. Sonepar
00061001155
Réf. Fournisseur
001KR300S
Marque
Came
modèle:
1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
3000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
400 kg
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur gauche irréversible en 230VAC pour portails battants jusqu'à 3m par vantail.
Les Atouts de la gamme:
La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


