Came - Automatisme Garage Kit VER10K05 VER Plus Connect 1000N - 8K01MV-025

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Garage Kit VER10K05 VER Plus Connect 1000N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456088024

Réf. Sonepar

00061608802

Réf. Fournisseur

8K01MV-025

Marque

Came

tension nominale:

24 V

pays de fabrication:

ITALIE

Automatisme Garage Générique (8K01MV-025) Kit VER10K05 VER Plus Connect 1000N

Les Atouts de l'article:

Composition du kit VER PLUS CONNECT pour portes de garage :

Les Atouts de la gamme:

VER PLUS CONNECT : Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel avec superficie de la porte jusqu'à 18m². Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Carte

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came