Came - Automatisme Garage Motoréducteur portes jusqu'14m² - 001E456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 230 V
force de traction max. - 420 N
boîtier de commande séparé - Oui
ralenti - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456008428
Réf. Sonepar
00061003144
Réf. Fournisseur
001E456
Marque
Came
tension nominale:
230 V
force de traction max.:
420 N
boîtier de commande séparé:
Oui
ralenti:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralem
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


