Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Came - Automatisme Porte Industrielle Motoréducteur F4000 230V AC encodeur - 001F40230E

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Porte Industrielle Motoréducteur F4000 230V AC encodeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg

  • tension du moteur - 230 V

  • arrêt en fin de course - butée de porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456008794

Réf. Sonepar

00061600879

Réf. Fournisseur

001F40230E

Marque

Came

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

300 kg

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

Automatisme Porte Industrielle Générique (001F40230E) Motoréducteur F4000 230V AC avec encodeur

Les Atouts de la gamme:

F4000, Automatisme pour portes et portails pliants avec rail de guidage appliqué sur le vantail ou sur la traverse supérieure, en fonction des espaces. Il permet un mouvement linéaire et sûr sur des portes de moyennes et grandes dimensions. Indiqué égalem

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came