Non retournable

Came - Automatisme Rideau Industriel Motoréducteur H4 réversible 230V AC (H41230180) - 001H41230180

CAME
CopieCopie
Came - Automatisme Rideau Industriel Motoréducteur H4 réversible 230V AC (H41230180)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 200 mm

  • poids max. de volet roulant - 180 kg

  • longueur - 334 mm

  • couple de rotation - 180 Nm

  • pour volets roulants - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456052346

Réf. Sonepar

00061605234

Réf. Fournisseur

001H41230180

Marque

Came

diamètre externe:

200 mm

poids max. de volet roulant:

180 kg

longueur:

334 mm

couple de rotation:

180 Nm

pour volets roulants:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Automatisme Rideau Industriel Générique (001H41230180) Motoréducteur H4 réversible 230V AC force max soulèvement 180kg

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur H4 réversible 230V AC force max soulèvement 180kg

Les Atouts de la gamme:

H, automatisme idéal pour automatiser tous les types de rideaux roulants, avec un rendement maximum et sans devoir modifier la porte. Force de levage jusqu'à 180 Kg avec la possibilité d'appliquer un deuxième moteur pour en augmenter l'efficacité.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came