fin de vie

Came - Clignotant de signalisation avec support - 001DD-1KA

CAME
CopieCopie
Came - Clignotant de signalisation avec support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée à CA 50 Hz - 120...230 V

  • tension assignée CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456007377

Réf. Sonepar

00061000965

Réf. Fournisseur

001DD-1KA

Marque

Came

tension assignée à CA 50 Hz:

120...230 V

tension assignée CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP54

tension assignée à CA 60 Hz:

120...230 V

puissance:

6 W

douille:

autre

source lumineuse:

LED

Clignotant de signalisation gris anthracite avec support de fixation

Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came