Came - ENSOR SH5 10Nm 15rpm - 001Y5010A152ENS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456055248
Réf. Sonepar
00061605527
Réf. Fournisseur
001Y5010A152ENS
Marque
Came
Moteur tubulaire ENSOR SH5 10Nm 15rpm
Les Atouts de la gamme:
Moteur électrique 230 V AC - 50 Hz idéal pour volets roulants. Diam 45 mmPoids soulevé : jusqu'à 74 Kg. Fin de course électronique câblé. Inversion du sens de marche dans les deux sens en cas de détection d'un obstacle.Câble de connexion inclus : 2,5 mRéglage entièrement automatique jusqu'à 20 Nm
Les Atouts de la gamme:
Moteur électrique 230 V AC - 50 Hz idéal pour volets roulants. Diam 45 mmPoids soulevé : jusqu'à 74 Kg. Fin de course électronique câblé. Inversion du sens de marche dans les deux sens en cas de détection d'un obstacle.Câble de connexion inclus : 2,5 mRéglage entièrement automatique jusqu'à 20 Nm

Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came