fin de vie

Came - ENSOR SH5 40Nm 15rpm - 001Y5040A122ENS

CAME
CopieCopie
Came - ENSOR SH5 40Nm 15rpm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456055279

Réf. Sonepar

00061605534

Réf. Fournisseur

001Y5040A122ENS

Marque

Came

Moteur tubulaire ENSOR SH5 40Nm 15rpm

Les Atouts de la gamme:

Moteur électrique 230 V AC - 50 Hz idéal pour volets roulants. Diam 45 mmPoids soulevé : jusqu'à 74 Kg. Fin de course électronique câblé. Inversion du sens de marche dans les deux sens en cas de détection d'un obstacle.Câble de connexion inclus : 2,5 mRéglage entièrement automatique jusqu'à 20 Nm
Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came