fin de vie

Came - Kit VOLEO System-Up 1 volet gauche filaire 24V - 001FR1341

CAME
CopieCopie
Came - Kit VOLEO System-Up 1 volet gauche filaire 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00061000587

Réf. Fournisseur

001FR1341

Marque

Came

Kit VOLEO System-Up 1 volet gauche filaire 24V avec interrupteur

Les Atouts de l'article:

Kit motorisation System Up version filaire 24VDC (moteur gauche), avec interrupteur. Prévoir alimentation 24VDC

Les Atouts de la gamme:

Voleo System Up, l'automatisme à bras articulé pour volets battants à usage résidentiel.Il s'adapte parfaitement sur tous types de volets battants (bois, PVC, alu,…).Rapidité et simplicité de pose, sur volets déjà existants. Distance entre le l'arête du mur et le gond droit doit être de 40mm maximum. Poids maximal par volet = 50kg. Largeur maximale par volet = 800mm.
Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came