fin de vie

Came - KLIMT 5 Diam 45 40Nm - 001Y5040A151KL

CAME
CopieCopie
Came - KLIMT 5 Diam 45 40Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 74 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • longueur - 624 mm

  • couple de rotation - 40 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000897

Réf. Sonepar

00061600131

Réf. Fournisseur

001Y5040A151KL

Marque

Came

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

74 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

longueur:

624 mm

couple de rotation:

40 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

85 mm

Moteur tubulaire radio électronique KLIMT 5 40Nm 15 tr/min Diam 45

Les Atouts de la gamme:

KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.

Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came