fin de vie

Came - KLIMT SH5 Diam 45 20Nm F - 001Y5020F151KLS

CAME
CopieCopie
Came - KLIMT SH5 Diam 45 20Nm F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456000750

Réf. Sonepar

00061003944

Réf. Fournisseur

001Y5020F151KLS

Marque

Came

Moteur tubulaire radio SH 20 Nm 15 T/M, 230 V 50 Hz 433 MHz câble 7 m

Les Atouts de la gamme:

KLIMT SH - Moteur électrique idéal pour volets roulantsFin de course électronique. Récepteur radio 433,92MHz inclus.Détection d'obstacles dans les deux sens, avec inversion du sens de marche (en phase de descente). Tête universelle pour l'application des plaques de fixation.Réglage entièrement automatique. Jusqu'à 20Nm.
Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came