Came - KLIMT SH5 Diam 45 30Nm - 001Y5030A151KLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
longueur - 654 mm
couple de rotation - 30 Nm
tige d'acier octogonale SW 50 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456000804
Réf. Sonepar
00061600128
Réf. Fournisseur
001Y5030A151KLS
Marque
Came
diamètre externe:
45 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
longueur:
654 mm
couple de rotation:
30 Nm
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de la gamme:
KLIMT SH - Moteur électrique idéal pour volets roulantsFin de course électronique. Récepteur radio 433,92MHz inclus.Détection d'obstacles dans les deux sens, avec inversion du sens de marche (en phase de descente). Tête universelle pour l'application des plaques de fixation.Réglage entièrement automatique. Jusqu'à 20Nm.

Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


