Came - KLIMT SH5 Diam 45 40Nm - 001Y5040A151KLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 74 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
longueur - 654 mm
couple de rotation - 40 Nm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456000910
Réf. Sonepar
00061600133
Réf. Fournisseur
001Y5040A151KLS
Marque
Came
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
74 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
longueur:
654 mm
couple de rotation:
40 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Non
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
Les Atouts de la gamme:
KLIMT SH - Moteur électrique idéal pour volets roulantsFin de course électronique. Récepteur radio 433,92MHz inclus.Détection d'obstacles dans les deux sens, avec inversion du sens de marche (en phase de descente). Tête universelle pour l'application des plaques de fixation.Réglage entièrement automatique. Jusqu'à 20Nm.

Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


