Came - Lisse tubulaire semi-elliptique L=3500mm - 001G03250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAME ACCESSOIRES DIVERS
EAN
8050456003270
Réf. Sonepar
00061000981
Réf. Fournisseur
001G03250
Marque
Came
Lisse tubulaire semi-elliptique L=3500mm
Les Atouts de l'article:
Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint, profil anti-choc en caoutchouc, renfort interne, cordon lumineux, câble de connexion et bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse =3,5m. Pour barrières 001G3250
Les Atouts de la gamme:
Gard 3250 : Barrière routière avec gestion de passages rapides dans les parkings publics, les hôpitaux et sur les autoroutes. Ouverture de la zone de passage en 0,9 seconde seulement. Design moderne et facile à intégrer dans différents contextes architecturaux; Adaptation pour le montage des accessoires directement sur la barrière. Clignotant à led haute visibilité, intégré à coupole sur la barrière. Armoire de commande avec technologie encodeur.Vitesse de mouvement à l'ouverture et à la fermeture avec réglage indépendant.Afficheur de visualisation de la programmation des fonctionsContrôle du mouvement et détection des obstaclesAutodiagnostic des dispositifs de sécurité reliés à l'installation
Les Atouts de l'article:
Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint, profil anti-choc en caoutchouc, renfort interne, cordon lumineux, câble de connexion et bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse =3,5m. Pour barrières 001G3250
Les Atouts de la gamme:
Gard 3250 : Barrière routière avec gestion de passages rapides dans les parkings publics, les hôpitaux et sur les autoroutes. Ouverture de la zone de passage en 0,9 seconde seulement. Design moderne et facile à intégrer dans différents contextes architecturaux; Adaptation pour le montage des accessoires directement sur la barrière. Clignotant à led haute visibilité, intégré à coupole sur la barrière. Armoire de commande avec technologie encodeur.Vitesse de mouvement à l'ouverture et à la fermeture avec réglage indépendant.Afficheur de visualisation de la programmation des fonctionsContrôle du mouvement et détection des obstaclesAutodiagnostic des dispositifs de sécurité reliés à l'installation