fin de vie

Came - Motoréducteur OPB001 24V DC bras articulé - 001OPB001

CAME
CopieCopie
Came - Motoréducteur OPB001 24V DC bras articulé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 2 vantaux

  • poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

  • arrêt en fin de course - butée de porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456054852

Réf. Sonepar

00061605485

Réf. Fournisseur

001OPB001

Marque

Came

modèle:

2 vantaux

poids max. de vantail de porte/portail:

250 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

DC

ralenti:

Oui

fermeture automatique:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Non

avec contacteur à clé:

Non

avec récepteur radio:

Non

Motoréducteur OPB001 24V DC bras articulé

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur en 24V à bras articulé pour portails battants jusqu'à 2m ou 250kg par vantail. Cote C max 150. Commande radio en 868,35Mhz rolling code. Mémorisation jusqu'à 25 émetteurs

Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came