Came - Pièce Détachée Conditionnement 10 fusibles rapides 2A 5x20 - 119RIR160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456041210
Réf. Sonepar
00061000249
Réf. Fournisseur
119RIR160
Marque
Came
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
pays de fabrication:
ITALIE
Pièce Détachée Armoire Et Dispositif De Commande Z230 (119RIR160) Conditionnement 10 fusibles de 2A 5x20
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


