Non retournable

Came - Pièce Détachée Conditionnement 10 fusibles rapides 8A 5x20 - 119RIR165

CAME
CopieCopie
Came - Pièce Détachée Conditionnement 10 fusibles rapides 8A 5x20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456041265

Réf. Sonepar

00061000253

Réf. Fournisseur

119RIR165

Marque

Came

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

pays de fabrication:

ITALIE

Pièce Détachée Armoire Et Dispositif De Commande Z230 (119RIR165) Conditionnement 10 fusibles de 8A 5x20

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came