fin de vie

Came - Pilier avec motoréducteur en 230V - 001CAT-X

CAME
CopieCopie
Came - Pilier avec motoréducteur en 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CAME AUTOMATISMES

EAN

8050456006271

Réf. Sonepar

00061001055

Réf. Fournisseur

001CAT-X

Marque

Came

Pilier avec motoréducteur en 230V et armoire de commande incorporée

Les Atouts de l'article:

Pilier avec motoréducteur et armoire de commande incorporée, pour barrières à chaîne en 230VAC

Les Atouts de la gamme:

CAT, Barrière à chaîne automatique pour des passages jusqu'à 16 m ; Idéal pour parkings privés ou publics, ou pour empêcher l'accès à des zones piétonnes ou à trafic limité. Automatisme complet : Moteur, armoire de commande, récepteur radio et toutes les adaptations pour le fonctionnement en cas d'absence de courant électrique sont logés dans le pilier. Un cadenas de sécurité spécifique à clé personnalisée permet le décrochage immédiat de la chaîne en cas de coupure de courant.