fin de vie

Came - Platine Thangram Metalisé - 62020020

CAME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • hauteur - 281 mm

  • largeur - 127 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487011209

Réf. Sonepar

00061701120

Réf. Fournisseur

62020020

Marque

Came

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

hauteur:

281 mm

largeur:

127 mm

profondeur:

25 mm

DVC/01 ME - Platine Thangram Gris

Les Atouts de l'article:

Platine de rue vidéo monobloc semi-modulaire pour système X1. Corps en polymère technique avec finition en chrome satiné Métal. Capteur caméra PAL/NTSC avec résolution 680x512 et microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal. Optique grand angle, ouverture 100° à l'horizontale et 82° à la verticale avec réglage numérique du zoom.

Les Atouts de la gamme:

Thangram : Platine de rue monobloc semi-modulaire.Système compatible X1, XIP et IP360. La gamme Thangram vous permet de personnaliser la partie fonctionnelle et esthétique. Possibilité de solution à boutons ou solution numérique, ou version numérique avec contrôle d'accès intégré.

Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came