fin de vie

Came - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 50 utilisateurs - 806SL-0240

CAME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • nombre d'utilisateurs - 50

  • avec fonction jour/nuit - Non

  • fonction zoom, inclinaison/bascule - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456066473

Réf. Sonepar

00061606647

Réf. Fournisseur

806SL-0240

Marque

Came

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

0

nombre d'utilisateurs:

50

avec fonction jour/nuit:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

70.5 mm

hauteur:

73.5 mm

profondeur:

33.5 mm

Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 50 untilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024

Les Atouts de la gamme:

La gamme de sélecteurs SEL vous propose six types de sélecteurs pour compléter votre installation, faciles à configurer et à installer. Version filaire ou radio, murale ou à encastrer, et la version Bluetooth. Design moderne avec rétroéclairage bleu. Toute la gamme est rétrocompatible avec les séries de sélecteurs précédentes.

Came

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came