Came - TH/345 GR - Thermo-programmateur - 69405400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - anthracite
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
exécution horloge - numérique
tension max. contacts - 4.5 V
charge de contact max. - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487372812
Réf. Sonepar
00061737281
Réf. Fournisseur
69405400
Marque
Came
couleur:
anthracite
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
exécution horloge:
numérique
tension max. contacts:
4.5 V
charge de contact max.:
5 A

Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


