Came - Thermorégulation 230V TA Thermostat Touch encastrement - 69400320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie/encastré
tension max. contacts - 230 V
hauteur - 52 mm
largeur - 73 mm
profondeur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487061068
Réf. Sonepar
00061706106
Réf. Fournisseur
69400320
Marque
Came
mode de pose:
saillie/encastré
tension max. contacts:
230 V
hauteur:
52 mm
largeur:
73 mm
profondeur:
50 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


