Came - Thermorégulation Pile TH/124. 01 GR Thermo-programmateur - 69403610

CAME
CopieCopie
Came - Thermorégulation Pile TH/124. 01 GR Thermo-programmateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • type d’horloge - horloge journalière

  • exécution horloge - analogique

  • tension max. contacts - 4.5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487371013

Réf. Sonepar

00061737101

Réf. Fournisseur

69403610

Marque

Came

couleur:

anthracite

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

type d’horloge:

horloge journalière

exécution horloge:

analogique

tension max. contacts:

4.5 V

charge de contact max.:

5 A

pays de fabrication:

ITALIE

Thermorégulation Pile Thermostat Slid TH124 (69403610) TH/124. 01 GR Thermo-programmateur

Un produit Came

Découvrez toute la gamme Came