Came - Volets Battants Kit Voleo 2 moteurs commande radio - 001FR1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
poids max. de vantail de porte/portail - 60 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
arrêt en fin de course - butée de porte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456095961
Réf. Sonepar
00061000427
Réf. Fournisseur
001FR1300
Marque
Came
modèle:
1 vantail, gauche et droite
poids max. de vantail de porte/portail:
60 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Oui
fermeture automatique:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Oui
avec récepteur radio:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Kit VOLEO pour volets battants en 24V radio pour 2 moteurs (gauche et droit). Prévoir alimentation en 24DC
Les Atouts de la gamme:
Le système Voleo est un automatisme encastré pour volets battants à usage résidentiel. Il est totalement invisible, la motorisation étant intégrée dans le gond inférieur du volet battant. Voleo s'adapte aussi bien en rénovation qu'en construction neuve, e
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


