Came - Volets BattantsKit VOLEO System-Up 2 volets filaire 230V - 001FR1333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 800 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 50 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456096173
Réf. Sonepar
00061000579
Réf. Fournisseur
001FR1333
Marque
Came
modèle:
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
800 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
50 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
AC
ralenti:
Oui
fermeture automatique:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Oui
avec contacteur à clé:
Non
avec récepteur radio:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Kit motorisation System Up version filaire 230VAC (moteur gauche + moteur droit), avec interrupteur
Les Atouts de la gamme:
Voleo System Up, l'automatisme à bras articulé pour volets battants à usage résidentiel.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, CAME est à l’avant-garde de la conception et de la production de produits et de solutions technologiques de haute qualité, améliorant le confort et la sécurité dans les environnements résidentiels, publics et d’affaires.
Notre engagement inébranlable envers l’excellence nous a valu la confiance de nos clients, faisant de CAME un partenaire mondial de premier plan dans les domaines de l’automatisation, des maisons intelligentes, du contrôle d’accès, de la sécurité et des systèmes de stationnement.
Un produit Came
Découvrez toute la gamme Came


