Campa - CAMPAVER nativ Radiateur Horizontal 2000W Verre massif Noir astrakan - K161127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - noir
largeur - 1222 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700052495
Réf. Sonepar
00052005249
Réf. Fournisseur
K161127
Marque
Campa
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
1222 mm
hauteur:
565 mm
profondeur:
108 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
verre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
24 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...220 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6

Un produit Campa
Découvrez toute la gamme Campa


