Campa - Campaver ultime etroit noir astrakan 1600W vertical - CMEC16VSEPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - autre
capacité de chauffage - 1600 W
poids - 21 kg
couleur - noir
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680142797
Réf. Sonepar
00052014279
Réf. Fournisseur
CMEC16VSEPB
Marque
Campa
modèle:
autre
matériau du corps de chauffe:
autre
capacité de chauffage:
1600 W
poids:
21 kg
couleur:
noir
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
largeur:
427 mm
hauteur:
1522 mm
profondeur:
121 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
gestion via application:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées









