fin de vie

Campa - Campaver ultime noir astrakan 1500W vertical - CMUC15VSEPB

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 22.6 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - noir

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465680142612

Réf. Sonepar

00052014261

Réf. Fournisseur

CMUC15VSEPB

Marque

Campa

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1500 W

poids:

22.6 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

couleur:

noir

largeur:

565 mm

hauteur:

1098 mm

profondeur:

121 mm

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

CAMPAVER ULTIME Vertical 1500W Noir Astrakan Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées