Campa - CAMPAVERBAINS nativ radiateur 700W + Soufferie 800W Verre massif Reflet - K165135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec ventilateur - Oui
largeur - 370 mm
hauteur - 1300 mm
profondeur - 158 mm
forme du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700052990
Réf. Sonepar
00052005299
Réf. Fournisseur
K165135
Marque
Campa
avec ventilateur:
Oui
largeur:
370 mm
hauteur:
1300 mm
profondeur:
158 mm
forme du cadre:
autre
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
poids:
18 kg
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non


