Campa - KERAMOS HUG nativ Radiateur salle de bains 1000W Céramique blanc ardoise - K164723
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 450 mm
hauteur - 1650 mm
profondeur - 194 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700052952
Réf. Sonepar
00052005295
Réf. Fournisseur
K164723
Marque
Campa
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
450 mm
hauteur:
1650 mm
profondeur:
194 mm
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
poids:
37.5 kg
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non


