Campa - KERAMOS HUG nativ Radiateur salle de bains 1000W Céramique marbre blanc - K164713

INTUIS - ELEC
CopieCopie
Campa - KERAMOS HUG nativ Radiateur salle de bains  1000W Céramique marbre blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 1650 mm

  • profondeur - 194 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052969

Réf. Sonepar

00052005296

Réf. Fournisseur

K164713

Marque

Campa

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

450 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

194 mm

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Oui

poids:

37.5 kg

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

KERAMOS HUG nativ Vertical 1000 W Marbre blanc -Radiateur connecté déco design pour salle de bains en céramique - barre de séchage intégrée-chaleur douce et inertie optimisée-fonctions avancées d'économies d'énergie