fin de vie

Campa - Kéramos radiateur horizontal - 1500 watts - Blanc ardoise - K202125

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 32.5 kg

  • couleur - blanc

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700050439

Réf. Sonepar

00052005043

Réf. Fournisseur

K202125

Marque

Campa

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

poids:

32.5 kg

couleur:

blanc

mode de pose:

appareil indépendant/mural

à huile/fluide:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

sortie d'air:

dessus

largeur:

1122 mm

hauteur:

589 mm

profondeur:

128 mm

indice de protection (IP):

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Kéramos radiateur horizontal - 1500 watts - Blanc ardoise

Les Atouts de l'article:

Grace à la technologie CAMPA double effet la face avant en céramique de KERAMOS propose une chaleur douce , enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Grace à la technologie CAMPA double effet la face avant en céramique de KERAMOS propose une chaleur douce , enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo

Quelques mots du fabricant :

Ces radiateurs valorisent les extraordinaires qualités décoratives et thermiques de la céramique haute performance