Campa - Naturay select brut 1000W vertical - NASC10VBRUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 25.5 kg
couleur - anthracite
mode de pose - appareil indépendant/mural
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465680143398
Réf. Sonepar
00052014339
Réf. Fournisseur
NASC10VBRUT
Marque
Campa
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1000 W
poids:
25.5 kg
couleur:
anthracite
mode de pose:
appareil indépendant/mural
largeur:
589 mm
hauteur:
844 mm
profondeur:
128 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
gestion via application:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Sélect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Sélect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
L'élégance brute d'un radiateur design en pierre de lave naturelle




