Carlo Gavazzi - Adaptateur de com Modbus/M-Bus, EM210 EM26 (option A), 18..260Vca/Vcc - VMUBM2US1B1A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Adaptateur de com Modbus/M-Bus, EM210 EM26 (option A), 18..260Vca/Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956083880

Réf. Sonepar

00158608388

Réf. Fournisseur

VMUBM2US1B1A

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

aluminium

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

largeur en nombre de modules:

1

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

taux de transmission max.:

0 Bd

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Adaptateur de communication RS485 Modbus à M-Bus, Auto-reconnaissance EM210 et EM26 (option A), alimentation 18 à 260Vca/Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi