Carlo Gavazzi - Afficheur 3 1/2 DGT-Mesure: CA,CC-Variables: V, A-90 à 250Vca/Vcc - LDM35HHSXL0XXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Afficheur 3 1/2 DGT-Mesure: CA,CC-Variables: V, A-90 à 250Vca/Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mode de pose - encastré

  • varmètre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956031317

Réf. Sonepar

00158109373

Réf. Fournisseur

LDM35HHSXL0XXXX

Marque

Carlo Gavazzi

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mode de pose:

encastré

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Afficheur 3 1/2 DGT - Mesure: CA,CC - Variables: V, A - Gamme : 0,2-2-5A CA/CC- 20-200-500V CA/CC - Alimentation: 90 à 250Vca/Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi