Carlo Gavazzi - Afficheur 72x72mm-Ampèremetre ou voltmètre CA-1A/100V-Alimentation 115Vca-IP65 - DI372AV1AC0EX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mode de pose - encastré
varmètre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956013108
Réf. Sonepar
00158100169
Réf. Fournisseur
DI372AV1AC0EX
Marque
Carlo Gavazzi
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mode de pose:
encastré
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...100 V
courant nominal (In):
1 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


