Carlo Gavazzi - Aimant 5mm pour capteur magnétique série MC88 - MC88CM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
type d'activation - cible métallique
largeur du capteur - 25 mm
hauteur du capteur - 13 mm
longueur du capteur - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870404448
Réf. Sonepar
00158015026
Réf. Fournisseur
MC88CM1
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
Quader
type d'activation:
cible métallique
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
25...80 °C
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


