Carlo Gavazzi - Aimant pour détecteur magnétique trapézoïdale Longueur=90mm largeur=31mm - CL90

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Aimant pour détecteur magnétique trapézoïdale Longueur=90mm largeur=31mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'activation - aimant

  • hauteur du capteur - 31 mm

  • longueur du capteur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CL

EAN

8032529965685

Réf. Sonepar

00158996568

Réf. Fournisseur

CL90

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

type d'activation:

aimant

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

90 mm

Aimant pour détecteur magnétique, série S, SPB2, SPA1, M, MS, MM, FM, FMM, FMP, FMMP, FS, FSM, trapézoïdale Longueur=90mm largeur=31mm