Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage 480W 48Vcc compact rail DIN - SPDC484801

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage 480W 48Vcc compact rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 46.56...49.44 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 130...350 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130190848

Réf. Sonepar

00158019084

Réf. Fournisseur

SPDC484801

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

46.56...49.44 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

130...350 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie:

4 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

124 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

127.2 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage, très compacte, CA/CC, 480W, 48Vcc, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique 70x124x127,2mm

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage compacte, AC/DC, 480 W, 48 V, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes, boîtier métallique 70 x 124 x 127,2 mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi