Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 120W, 5A, 24Vcc, rail DIN IP20 - SPDL241201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035438145
Réf. Sonepar
00158543814
Réf. Fournisseur
SPDL241201
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
2e tension de sortie:
24...28 V
3e tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 2:
5 A
courant de sortie max. 3:
5 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
5 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
13 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
2
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
129.8 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
32 mm
hauteur:
129.8 mm
profondeur:
122.46 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
La série d’alimentation SPDL à montage sur rail DIN englobe des performances élevées avec une empreinte extrêmement compacte. Les puissances nominales vont de 120 W à 240 W avec une sortie de 24 VCC. Le SPDL atteint une efficacité de fonctionnement élevée allant jusqu'à 95 % à 230 VCA. Des caractéristiques telles que le relais de sortie CC ok (pour les modèles SPDL 240 W) et les fonctions de protection intégrées garantissent un haut degré de f iabilité pendant le fonctionnement.


