Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, Entréé CA/CC, 15W, 2,5A, 12Vcc, rail DIN IP20 - SPDL12601
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...14 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 127...370 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035438459
Réf. Sonepar
00158543845
Réf. Fournisseur
SPDL12601
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...14 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
127...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
97.6 mm
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
32 mm
hauteur:
97.6 mm
profondeur:
103.7 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage, AC/DC, 60 W, 12 V, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


