Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 12W, 5Vcc, 2,4 A - SPMA05151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 5...5.5 V
courant de sortie max. 1 - 2.4 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...350 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035433577
Réf. Sonepar
00158543357
Réf. Fournisseur
SPMA05151
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
5...5.5 V
courant de sortie max. 1:
2.4 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...350 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.4 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie:
0.5 VA
puissance dissipée:
12 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
18
largeur d'encastrement:
18 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
63 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage, profil bas, AC/DC, 12 W, 5 V, 2,4 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier plastique 18 x 91 x 63 mm
Les Atouts de la gamme:
Les alimentations à découpage modulaire SPMA sont spécifiquement conçues pour satisfaire à la fois les exigences des applications d’automatisation industrielles et celles concernant l’immotique. Les alimentations, avec quatre modules DIN, sont capables d’atteindre une puissance de sortie de 100 W. Leur haut rendement évite l’excès de chaleur sur le lieu d’installation. Ces alimentations sont conformes aux normes CE, sont certifiées UL 508, UL 62368, UL 1310 classe II (24 VCC uniquement, 91,2 W), UL 121201 classe 1, division 2, et répondent à l’exigence de tension d’isolation de 4 kVCA qui est obligatoire pour les applications de chargeur de batterie automobile.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


