Carlo Gavazzi - Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 30W, 5Vcc, 6 A - SPMA05301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 5...5.5 V
courant de sortie max. 1 - 6 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...350 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035433614
Réf. Sonepar
00158543361
Réf. Fournisseur
SPMA05301
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
5...5.5 V
courant de sortie max. 1:
6 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...350 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
6 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie:
0.5 VA
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
52.5
largeur d'encastrement:
52.5 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
52.5 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
63 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage, profil bas, AC/DC, 30 W, 5 V, 6 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier plastique 52 x 91 x 63 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


