Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 12Vcc 200W compact avec PFC - SPPC122001FC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 12Vcc 200W compact avec PFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 11.88...12.12 V

  • courant de sortie max. 1 - 16.7 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130185097

Réf. Sonepar

00158018509

Réf. Fournisseur

SPPC122001FC

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

11.88...12.12 V

courant de sortie max. 1:

16.7 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

16.7 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

200 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

99 mm

hauteur d'encastrement:

50 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

99 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

199 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage, CA/CC, 200W, 12Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 99x50x199mm

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage AC/DC, 200 W, 12 V, borniers à vis, boîtier métallique 99 x 50 x 199 mm, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits.

Les Atouts de la gamme:

Alimentation à découpage châssis fermé pour les besoins en alimentation CA-CC et CC-CC. La nouvelle gamme de modèles SPPC offre des solutions OEM d’alimentation flexibles, destinées aux applications de contrôle industriel et d’automatisation. La série est déclinée avec des plages de 25 W à 800 W et de 5V à 24V. La gamme entière est complètement certifiée et offre un large éventail de connexions d’entrée universelles et de bornes à vis.Ce produit est adapté à toutes les applications nécessitant une alimentation monophasée avec une plage d’entrée de tension CA ou Cc, un haut rendement, et une conception très compacte pour une solution de montage sur panneau.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi